プランマブロック SN600形

商品レビューを投稿する
96日以内出荷返品不可 96日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38299764 品番 SN630
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。

寸法D(mm)320 寸法a(mm)650 寸法b(mm)180 寸法c(mm)65 寸法g(mm)118 寸法h(mm)190 寸法l(mm)245 寸法m(mm)560 寸法u(mm)35 寸法v(mm)45 寸法w(mm)385 軸径d1(Φmm)135 質量(kg)85 呼び寸法t:M30 s:M30 アダプター型式適合自動調心玉軸受1300形:- 適合自動調心玉軸受2300形:- 適合自動調心ころ軸受21300形:- 適合自動調心ころ軸受22300形:H2330 呼び番号適合自動調心玉軸受1300形:- 適合自動調心玉軸受2300形:- 適合自動調心ころ軸受21300形:- 適合自動調心ころ軸受22300形:22330BK 位置決め輪型式適合自動調心玉軸受1300形:- 適合自動調心玉軸受2300形:- 適合自動調心ころ軸受21300形:- 適合自動調心ころ軸受22300形:SR320×10 位置決め輪個数適合自動調心玉軸受1300形:- 適合自動調心玉軸受2300形:- 適合自動調心ころ軸受21300形:- 適合自動調心ころ軸受22300形:1 オイルシール型式ZF30 オイルシール個数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする