プランマブロック SN3000・3100形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38299861 品番 SN3122
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。

寸法D(mm)180 寸法a(mm)380 寸法b(mm)110 寸法c(mm)40 寸法g(mm)66 寸法h(mm)112 寸法l(mm)155 寸法m(mm)320 寸法u(mm)26 寸法v(mm)32 寸法w(mm)217 軸径d1(Φmm)100 質量(kg)18 呼び寸法t:M20 s:M24 アダプター型式H3122X(適合軸受) 呼び番号23122BK(適合軸受) 位置決め輪型式SR180×10(適合軸受) 位置決め輪個数1(適合軸受) オイルシール型式ZF22 オイルシール個数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする