トーホー
プランマブロック SN3000・3100形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径d1(Φmm)
125
110
115
125
135
140
150
160
170
100
寸法D(mm)
225
180
200
210
225
240
260
280
290
250
270
300
320
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38299895
品番
SN3128
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
寸法D(mm)
225
寸法a(mm)
445
寸法b(mm)
130
寸法c(mm)
50
寸法g(mm)
78
寸法h(mm)
150
寸法l(mm)
180
寸法m(mm)
380
寸法u(mm)
28
寸法v(mm)
36
寸法w(mm)
283
軸径d1(Φmm)
125
質量(kg)
32
呼び寸法
t:M24 s:M24
アダプター型式
H3128(適合軸受)
呼び番号
23128BK(適合軸受)
位置決め輪型式
SR225×10(適合軸受)
位置決め輪個数
1(適合軸受)
オイルシール型式
ZF28
オイルシール個数
2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方