プランマブロック SN3000・3100形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38299922 品番 SN3134
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。

寸法D(mm)280 寸法a(mm)550 寸法b(mm)160 寸法c(mm)60 寸法g(mm)98 寸法h(mm)170 寸法l(mm)220 寸法m(mm)470 寸法u(mm)33 寸法v(mm)42 寸法w(mm)330 軸径d1(Φmm)150 質量(kg)53 呼び寸法t:M24 s:M30 アダプター型式H3134(適合軸受) 呼び番号23134BK(適合軸受) 位置決め輪型式SR280×10(適合軸受) 位置決め輪個数1(適合軸受) オイルシール型式ZF34 オイルシール個数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする