標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)100 シールド形状両シール付き 注文コード38302196 品番CRBC10020UUC1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は内径d・シールド形状など92種類から選べます 他の種類を見る

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。
転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)150 幅B(mm)20 質量(g)1450 タイプ保持器付 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本静定格荷重Co(N)45100 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)31500 シールド形状両シール付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする