超薄形クロスローラベアリング CRBT

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38303395 品番 CRBT205AC1
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。
転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)31 幅B(mm)5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)14.8 タイプセパレータ付 基本静定格荷重Co(N)1290 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)1400 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38303395
2021-10-15
用途:
機構部品のメンテナンスとして
運輸・通信業

クロスローラベアリングとして小型で設計しやすいが、埃やゴミが入りやすく、グリースに付いてしまうと、めんどうで工夫が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする