※画像はシール付になります

NAG4904 総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン) 38303474 NAG4904 総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン) 38303474

総ころローラベアリング NAG

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38303474 品番 NAG4904
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。
この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。
ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。
この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。

幅C(mm)17 外径D(Φmm)37 寸法Ew(mm)31.5 寸法J(mm)24 内径d(Φmm)20 シールド形状開放形 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)76.5 許容回転数(min-1[r.p.m])9500 基本静定格荷重Co(N)18900 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)15600 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38303571
2023-01-05
用途:
機械のメンテナンス・補修

少し特殊なタイプなので近隣のHCや工具店などでは在庫なし。貴社で比較的短納期入手できることが判明し助かった。欲を言えばもう少し価格メリット欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする