NAG4908UU 総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン) 38303763

NAG4908UU 総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン) 38303763
NAG4908UU 総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン) 38303763

総ころローラベアリング NAG

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)40
40
10
12
15
17
20
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
外径D(Φmm)62
62
22
24
28
30
37
42
47
55
68
72
80
85
90
100
105
110
120
125
130
140
150
165
180
190
幅C(mm)22
シールド形状両シール付き
内容量1個注文コード38303763品番NAG4908UU
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。
この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。
ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。
この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。

幅C(mm)22外径D(Φmm)62寸法Ew(mm)56寸法J(mm)46内径d(Φmm)40シールド形状両シール付き軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)225許容回転数(min-1[r.p.m])3000基本静定格荷重Co(N)49500JIS等級0基本動定格荷重C(N)34600荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38303571
2023-01-05
用途: 機械のメンテナンス・補修

少し特殊なタイプなので近隣のHCや工具店などでは在庫なし。貴社で比較的短納期入手できることが判明し助かった。欲を言えばもう少し価格メリット欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする