幅B(mm)67
幅C(mm)66
寸法C1(mm)54
外径D(Φmm)145
寸法D2(Φmm)150.4
寸法J(mm)114
内径d(Φmm)95
寸法f(mm)2.5
シールド形状両シール付き
軌道輪形状円筒ころ軸受
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)3900
許容回転数(min-1[r.p.m])1100
基本静定格荷重Co(N)562000
JIS等級0
基本動定格荷重C(N)312000
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼