シーブ用ローラベアリング NAS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)90 シールド形状両シールド付き 注文コード38304445 品番NAS5018ZZNR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は内径d・シールド形状など26種類から選べます 他の種類を見る

ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。
この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。
ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。
この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。
比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。

幅B(mm)67 幅C(mm)66 寸法C1(mm)54 外径D(Φmm)140 寸法D2(Φmm)145.4 寸法J(mm)110 内径d(Φmm)90 寸法f(mm)2.5 シールド形状両シールド付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)3700 許容回転数(min-1[r.p.m])1100 基本静定格荷重Co(N)540000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)305000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする