※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAF7510530 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) 38311892 NAF7510530 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) 38311892 NAF7510530 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) 38311892 NAF7510530 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) 38311892

分離形ケージ付ニードルベアリング NAF

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38311892 品番 NAF7510530
参考基準価格(税別)¥17,680 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。
構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。
ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。

内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)105 幅C(mm)30 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)885 タイプ内輪付き 許容回転数(min-1[r.p.m])6000 内接円径Fw(Φmm)85 内輪LRT758530-1 基本静定格荷重Co(N)161000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)66600 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38311612
2024-03-16
用途:
弊社製品の組み込み部品として

メーカーでもありますし 前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

対象商品:
38311454
2022-05-23
用途:
6001ベアリング サイズ似 強化に

自転車の可動軸部分に使用されていて6001品番で固着しており、外径、穴径は同じで、厚みは違うが、耐久性ありそうなので使用です。

対象商品:
38311411
2017-04-11
用途:
加工機
池川電機 様

トムソンは初めてでしたが予想道理 の性能で満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする