※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNAFW456240 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 38312443 RNAFW456240 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 38312443

分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)62 内接円径Fw(Φmm)45 軌道輪列数複列 注文コード38312443 品番RNAFW456240
参考基準価格(税別)¥8,270 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は外径D・内接円径Fw・軌道輪列数など75種類から選べます 他の種類を見る

分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。
構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。
ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。

内接円径Fw(Φmm)45 外径D(Φmm)62 幅C(mm)40 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)370 タイプ内輪なし 許容回転数(min-1[r.p.m])11000 基本静定格荷重Co(N)107000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)56900 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38312242
2022-08-30
用途:
自社製品のの内蔵部品としてです

メーカー品ですし。安心して使っております
クレームも 有りませんし 経年劣化の用心として
交換部品として購入しました 得意先の 懸念を
払拭したくて 交換しましたが まだ 5年は 使用可能ではないのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする