※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAX1523 スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン) 38312696 NAX1523 スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン) 38312696

スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)24 注文コード38312696 品番NAX1523
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は外径Dなど25種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。

基本静定格荷重(N)
(ラジアル)14900
(アキシャル)12200
基本動定格荷重(N)
(ラジアル)12300
(アキシャル)9930
外径D(Φmm)24 質量(g)47.5 カバー防塵カバーなし 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし 寸法L(mm)23 寸法H(mm)9 寸法D1(Φmm)28 寸法D2(Φmm)- 許容回転数(min-1[r.p.m])8500 内接円径Fw(Φmm)15 JIS等級0 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする