曜日別特売
NAX3530 スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン) 38312741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAX3530 スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン) 38312741
NAX3530 スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン) 38312741

スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)47注文コード38312741品番NAX3530
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。

基本静定格荷重(N)
(ラジアル)46200
(アキシャル)37600
基本動定格荷重(N)
(ラジアル)26900
(アキシャル)21200
外径D(Φmm)47質量(g)169カバー防塵カバーなし材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし寸法L(mm)30寸法H(mm)12寸法D1(Φmm)52寸法D2(Φmm)-許容回転数(min-1[r.p.m])6000内接円径Fw(Φmm)35JIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする