スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード38313064 品番NAXI1223Z
参考基準価格(税別)¥6,510 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は内径dなど25種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。

基本静定格荷重(N)
(ラジアル)14900
(アキシャル)12200
基本動定格荷重(N)
(ラジアル)12300
(アキシャル)9930
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)24 幅B(mm)16.5 質量(g)56.5 カバー防塵カバー付き 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き 寸法L(mm)23 寸法H(mm)9 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)29 許容回転数(min-1[r.p.m])8500 内接円径Fw(Φmm)15 内輪LRT121516 JIS等級0 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38312942
2024-02-26
用途:
弊社の製品組み込み部品として

IKOのメーカー品でも有りますし 弊社の製品組み込み部品として
30年来使用して 今回も 全く 支障もなかったです

対象商品:
38313107
2021-06-10
用途:
リベッテイングマシーンのメンテナンス時
谷技研 様 (サービス業)

油圧シリンダーロッドの中に組込むのにコンパクトで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする