アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38313536 品番 NATA5902
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にアンギュラ形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
主要寸法はISO規格に準じた国際的な寸法系列59で、大きなラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
アキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上になる場合と、アンギュラ形ボールベアリングにラジアル荷重が作用し寿命に影響をおよぼすので、この関係については十分に考慮する必要があります。

基本静定格荷重(N)
(ラジアル)10200
(アキシャル)2920
基本動定格荷重(N)
(ラジアル)7710
(アキシャル)1900
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)28 質量(g)53 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法r(mm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 幅C(mm)18 内接円径Fw(Φmm)20 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする