NATB5905 三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATB IKO(日本トムソン) 38313694

三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)42
幅B(mm)25
内容量1個注文コード38313694品番NATB5905
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部に三点接触形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
この軸受は、高速回転で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重とを同時に負荷することができます。
内輪はボール軌道面の中央部で分離した非互換性であるため、軸に取り付けるときには軸方向に固く締め付けます
この軸受のアキシアルすきまは0.1~0.3mm程度であり、荷重関係はNATA59と同様にアキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上にならないよう考慮する必要があります。

基本静定格荷重(N)
(ラジアル)22100
(アキシャル)7520
基本動定格荷重(N)
(ラジアル)15800
(アキシャル)4300
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)42幅B(mm)25質量(g)136材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法r(mm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])13000幅C(mm)23内接円径Fw(Φmm)30JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする