三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38313712 品番 NATB5907
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部に三点接触形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
この軸受は、高速回転で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重とを同時に負荷することができます。
内輪はボール軌道面の中央部で分離した非互換性であるため、軸に取り付けるときには軸方向に固く締め付けます
この軸受のアキシアルすきまは0.1〜0.3mm程度であり、荷重関係はNATA59と同様にアキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上にならないよう考慮する必要があります。

基本静定格荷重(N)
(ラジアル)42100
(アキシャル)9870
基本動定格荷重(N)
(ラジアル)24000
(アキシャル)4890
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)55 幅B(mm)30 質量(g)260 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法r(mm)0.6 許容回転数(min-1[r.p.m])9500 幅C(mm)27 内接円径Fw(Φmm)42 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする