シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

(6件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38313825 品番 IRT810
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。

内径d(Φmm)8 幅B(mm)10.5 ホース外径F(Φmm)12 質量(g)5.1 組合せ軸受TLA1210Z/YTL1210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
バイク整備
医療・福祉・介護関連業

ホンダ原付のスイングアームベアリング化の為購入、当然ながらクリアランス等バッチリで、組付けも問題なくうまくベアリング化できました。

対象商品:
38314157
2024-06-09
用途:
外径、内径違いのブッシュに
澤端機械店 様

別注で作った部品がメーカーの加工間違いで、困っていました時間がない時これが
あって助かりました。

対象商品:
38313886
2022-01-05
用途:
モンキーのシフトアップ製スイングアームピボットベアリング化

強度も精度も必要にして充分であり、モンキー純正スイングアームピボットベアリング化にも使用してました。(シフトアップ製とはサイズが異なりますが)

対象商品:
38313931
2019-02-13
用途:
ベアリングの固着解消
自動車・二輪車・自転車関連業

納期も早く 助かりました。使用するベアリングにもピッタリで問題ありませんでした。

対象商品:
38313922
2016-08-09
用途:
バイクの改造に使いました

シャフト径が合わない時はスペーサーとして使いっています、精度も良くこれは良い物です、できればサイズがもっと長いサイズが欲しいです。

対象商品:
38314534
2016-08-02
用途:
機械整備

十分な品質と思う。整備コストを抑えることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする