汎用内輪 LRT

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 組合せ軸受TAF81516 注文コード38315033 品番LRT5816
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は組合せ軸受など206種類から選べます 他の種類を見る

内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。

内径d(Φmm)5 幅B(mm)16 ホース外径F(Φmm)8 質量(g)3.8 組合せ軸受TAF81516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38315331
2018-04-10
用途:
バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

こんな物どこに行っても買えなかったので本当に助かります。サイズも豊富でいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする