曜日別特売
LRT101412 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン) 38315164

LRT101412 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン) 38315164
LRT101412 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン) 38315164

汎用内輪 LRT

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個組合せ軸受RNAF142612注文コード38315164品番LRT101412
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。

内径d(Φmm)10幅B(mm)12ホース外径F(Φmm)14質量(g)7組合せ軸受RNAF142612
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38315331
2018-04-10
用途: バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

こんな物どこに行っても買えなかったので本当に助かります。サイズも豊富でいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする