曜日別特売
LRT152020 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン) 38315313

LRT152020 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン) 38315313
LRT152020 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン) 38315313

汎用内輪 LRT

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個組合せ軸受TR203320注文コード38315313品番LRT152020
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。

内径d(Φmm)15幅B(mm)20.5ホース外径F(Φmm)20質量(g)21.5組合せ軸受TR203320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38315331
2018-04-10
用途: バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

こんな物どこに行っても買えなかったので本当に助かります。サイズも豊富でいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする