曜日別特売
LRTZ283230 汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン) 38317264

LRTZ283230 汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン) 38317264
LRTZ283230 汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン) 38317264

汎用内輪 LRTZ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)28
28
10
12
15
17
20
22
25
30
32
35
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
125
130
135
140
ホース外径F(Φmm)32
32
14
16
20
22
25
28
30
35
38
40
42
45
48
50
52
58
62
63
68
70
72
80
83
85
90
93
95
100
105
110
115
125
135
140
150
160
幅B(mm)30.5
30.5
18
31
14
23
20.5
24
25.5
21
37
41
45.5
38.5
26
46
55
50.5
36
64
60.5
51
内容量1個注文コード38317264品番LRTZ283230
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。

内径d(Φmm)28幅B(mm)30.5ホース外径F(Φmm)32質量(g)43組合せ軸受GTR324530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38317282
2025-12-07
用途: 機械メンテナンス
小山農園農・林・水産業

完璧です。軸にすき間なく圧入でき、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする