※組合せ

AZ10249 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38317815 AZ10249 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38317815 AZ10249 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38317815 AZ10249 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38317815

スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)24 注文コード38317815 品番AZ10249
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内径d・外径Dなど55種類から選べます 他の種類を見る

スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。

外径D(Φmm)24 幅T(mm)9 内径d(Φmm)10 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)24.6 ベアリングAZK10243.5 許容回転数(min-1[r.p.m])18000 内輪WS1024 基本静定格荷重Co(N)19100 外輪GS1024 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)8990 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする