※組合せ

AZ507822 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38317964 AZ507822 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38317964 AZ507822 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38317964 AZ507822 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38317964

スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)78 注文コード38317964 品番AZ507822
参考基準価格(税別)¥14,290 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は内径d・外径Dなど55種類から選べます 他の種類を見る

スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。

外径D(Φmm)78 幅T(mm)22 内径d(Φmm)50 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)430 ベアリングAZK507811 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 内輪WS5078 基本静定格荷重Co(N)232000 外輪GS5078 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)84300 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする