※組合せ

AZ8015026 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318113 AZ8015026 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318113 AZ8015026 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318113 AZ8015026 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318113

スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)150 注文コード38318113 品番AZ8015026
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は内径d・外径Dなど55種類から選べます 他の種類を見る

スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。

外径D(Φmm)150 幅T(mm)26 内径d(Φmm)80 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)2500 ベアリングAZK8015010 許容回転数(min-1[r.p.m])2500 内輪WS80150 基本静定格荷重Co(N)792000 外輪GS80150 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)180000 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする