※組合せ

AZ11016040 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318217 AZ11016040 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318217 AZ11016040 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318217 AZ11016040 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318217

スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)160 注文コード38318217 品番AZ11016040
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は内径d・外径Dなど55種類から選べます 他の種類を見る

スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。

外径D(Φmm)160 幅T(mm)40 内径d(Φmm)110 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)3220 ベアリングAZK11016017 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 内輪WS110160 基本静定格荷重Co(N)1030000 外輪GS110160 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)282000 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする