※組合せ

AZ11020039 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318226 AZ11020039 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318226 AZ11020039 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318226 AZ11020039 スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) 38318226

スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)200 注文コード38318226 品番AZ11020039
参考基準価格(税別)¥176,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は内径d・外径Dなど55種類から選べます 他の種類を見る

スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。

外径D(Φmm)200 幅T(mm)39 内径d(Φmm)110 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)6400 ベアリングAZK11020015 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 内輪WS110200 基本静定格荷重Co(N)1770000 外輪GS110200 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)388000 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする