スラストローラベアリング AZK

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38318427 品番 AZK30527.5
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

適合品番
(内輪)WS3052
(外輪)GS3052
内径Dc1(Φmm)30.05 外径Dc(Φmm)51.5 幅Dw(mm)7.5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)70 内径(Φmm)30.05 許容回転数(min-1[r.p.m])7500 基本静定格荷重Co(N)95700 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)38400 荷重方向スラスト 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38318393
2021-08-09
用途:
機械のメンテナンスで使用しなかった。
卸売・小売業

ユンボの走行モーターのニードル4,5φがギヤーに噛み込み破損。ニードルの単品供給はされていません。遊星ギヤーセットの供給で16万円、あまりの高額なのでネットで4,5φのニードルを探しましたが見つかりませんでした。スラストベアリングの4.5φはOKだったのですが長さが短すぎたので使用をやめドリルのホールド部分をカットして代用することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする