曜日別特売
NTB4565 スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン) 38319005

NTB4565 スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン) 38319005
NTB4565 スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン) 38319005

スラストニードルベアリング NTB

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)45
45
10
12
15
16
17
18
20
25
30
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
外径D(Φmm)65
65
24
26
28
29
30
31
35
42
47
52
60
70
78
85
90
95
100
105
110
120
135
内容量1個注文コード38319005品番NTB4565
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

適合品番
(内輪)WS4565
(外輪)GS4565
(スラストワッシャ)AS4565
内径d(Φmm)45外径D(Φmm)65幅Dw(mm)3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)24.5許容回転数(min-1[r.p.m])4500基本静定格荷重Co(N)121000JIS等級0基本動定格荷重C(N)25900荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※こちらの商品は スラストニードルベアリング 単品の商品です。内輪・外輪・スラストワッシャは付属致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38318926
2024-01-25
用途: バイク整備
農・林・水産業

セロー250のフロントフォーク
内部のスプリングとカラーの間に入れました。

1が参考にしています
2024-04-24
用途: 2輪車のメンテナンス
建設業・工事業

YAMAHA正規の商品で安心して使えます。
何より発送が早い!いつも利用させてもらってます!

対象商品 : 38318926
2023-12-02
用途: ヤマハセロー250のFサスペンションに使用

知人のセローに組み込んだのですが、動きが良くなったとの感想を聞いています。

1が参考にしています
対象商品 : 38318926
2023-05-05
用途: 自動車・バイクの整備
サービス業

バイクのフロントフォークに仕込みました。お安く提供戴いて助かります。

対象商品 : 38318926
2022-10-04
用途: 自転車のクランクとクランク軸間の摩耗ガタ調整用に使用
不動産業

本ベアリング1ケとスラストワッシャ3枚(調整用含む)使用、問題無く現在も機能維持してます。

対象商品 : 38318917
2022-09-02
用途: 鉄門扉の丁番に

重量のある鉄門扉の丁番に使用しました。
軽い力で門扉の開閉が出来、薄いので丁番を小型にすることが出来ました。

対象商品 : 38318935
2022-07-02
用途: CRM50のフロントフォークに

巷で話題のスラストベアリング、私は各所有車に使用しました。
今回はCRM50/80の外径35mmのフォークに使いました。
これからオフロードで存分に楽しみます。

2022-02-27
用途: バイクのフロントフォークに!
卸売・小売業

レブル250のフロントフォークに本品導入
サスがよく動くようになり、ギャップで変に跳ねなくなりました
乗り心地がかなり改善できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする