IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
標準カムフォロア CF-B(保持器付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
CF-B
注文コード
38320493
品番
CF8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,490
この商品は
外径・タイプ
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
寸法B(mm)
12.2
寸法B1(mm)
32.2
寸法B2(mm)
20
寸法B3(mm)
-
寸法C(mm)
11
寸法C1(mm)
0.6
寸法D(Φmm)
19
寸法G(mm)
M8×1.25
寸法G1(mm)
10
寸法H(mm)
4
寸法d1(Φmm)
8
タイプ
CF-B
シール
シールド形
材質
炭素鋼製
形状
円筒外輪
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38320493
CF8B
10324474
CF8B
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました。