標準カムフォロア CF-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプCF-B 注文コード38320563 品番CF20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,750
この商品は外径・タイプなど98種類から選べます 他の種類を見る

カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。

寸法B(mm)25.6 寸法B1(mm)66.1 寸法B2(mm)40.5 寸法B3(mm)9 寸法C(mm)24 寸法C1(mm)0.8 寸法D(Φmm)52 寸法G(mm)M20×1.5 寸法G1(mm)21 寸法H(mm)8 寸法d1(Φmm)20 タイプCF-B シールシールド形 材質炭素鋼製 形状円筒外輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38320563 CF20B 10324544 CF20B 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 1個 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする