IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
標準カムフォロア CF-B(保持器付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
10
タイプ
CF-BR
注文コード
38320633
品番
CF3BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,930
この商品は
外径・タイプ
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
寸法B(mm)
8
寸法B1(mm)
17
寸法B2(mm)
9
寸法B3(mm)
-
寸法C(mm)
7
寸法C1(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
10
寸法G(mm)
M3×0.5
寸法G1(mm)
5
寸法H(mm)
2
寸法d1(Φmm)
3
タイプ
CF-BR
シール
シールド形
外径(Φmm)
10
幅(mm)
7
材質
炭素鋼製
形状
球面外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38320633
CF3BR
10324763
CF3BR
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました