※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF3FB 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38321175 CF3FB 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38321175

標準カムフォロア CF-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)10 タイプCF-FB 注文コード38321175 品番CF3FB
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は外径・タイプなど98種類から選べます 他の種類を見る

カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。

寸法B(mm)8 寸法B1(mm)17 寸法B2(mm)9 寸法B3(mm)- 寸法C(mm)7 寸法C1(mm)0.5 寸法D(Φmm)10 寸法G(mm)M3×0.5 寸法G1(mm)5 寸法H(mm)2 寸法d1(Φmm)3 タイプCF-FB シールシールド形 外径(Φmm)10 幅(mm)7 材質ステンレス鋼製 形状円筒外輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする