※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
標準カムフォロア CF-B(保持器付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
16
タイプ
CF-FBR
注文コード
38321236
品番
CF6FBR
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
寸法B(mm)
12.2
寸法B1(mm)
28.2
寸法B2(mm)
16
寸法B3(mm)
-
寸法C(mm)
11
寸法C1(mm)
0.6
寸法D(Φmm)
16
寸法G(mm)
M6×1
寸法G1(mm)
8
寸法H(mm)
3
寸法d1(Φmm)
6
タイプ
CF-FBR
シール
シールド形
外径(Φmm)
16
幅(mm)
11
材質
ステンレス鋼製
形状
球面外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方