標準カムフォロア CF-VB(総ころ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)32 タイプCF-VB 注文コード38321482 品番CF12-1VB
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は外径・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る

カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。

寸法B(mm)15.2 寸法B1(mm)40.2 寸法B2(mm)25 寸法B3(mm)6 寸法C(mm)14 寸法C1(mm)0.6 寸法D(Φmm)32 寸法G(mm)M12×1.5 寸法G1(mm)13 寸法H(mm)6 寸法d1(Φmm)12 タイプCF-VB シールシールド形 外径(Φmm)32 幅(mm)14 形状円筒外輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする