標準カムフォロア CF-VB(総ころ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16 タイプCF-VBR 注文コード38321586 品番CF6VBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,960
この商品は外径・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る

カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。

寸法B(mm)12.2 寸法B1(mm)28.2 寸法B2(mm)16 寸法B3(mm)- 寸法C(mm)11 寸法C1(mm)0.6 寸法D(Φmm)16 寸法G(mm)M6×1 寸法G1(mm)8 寸法H(mm)3 寸法d1(Φmm)6 タイプCF-VBR シールシールド形 外径(Φmm)16 幅(mm)11 形状球面外輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38321586 CF6VBR 10324946 CF6VBR 標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする