曜日別特売
CF18VBUUR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321954

標準カムフォロア CF-VB(総ころ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)40タイプCF-VBUUR注文コード38321954品番CF18VBUUR
参考基準価格(税別)¥7,730販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。

寸法B(mm)21.6寸法B1(mm)58.1寸法B2(mm)36.5寸法B3(mm)8寸法C(mm)20寸法C1(mm)0.8寸法D(Φmm)40寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19寸法H(mm)8寸法d1(Φmm)18タイプCF-VBUURシールシール形外径(Φmm)40幅(mm)20形状球面外輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする