偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)19 タイプCFES-B 注文コード38322042 品番CFES8B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は外径・タイプなど33種類から選べます 他の種類を見る

偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。
偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。

寸法B(mm)12.2 寸法B1(mm)32.2 寸法B2(mm)20 寸法B3(mm)- 寸法C(mm)11 寸法C1(mm)0.6 寸法D(Φmm)19 寸法G(mm)M8×1.25 寸法G1(mm)10 寸法H(mm)4 寸法d1(Φmm)8 タイプCFES-B シールシールド形 外径(Φmm)19 幅(mm)11 形状円筒外輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする