偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)26 タイプCFES-B 注文コード38322067 品番CFES10-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は外径・タイプなど33種類から選べます 他の種類を見る

偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。
偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。

寸法B(mm)13.2 寸法B1(mm)36.2 寸法B2(mm)23 寸法B3(mm)- 寸法C(mm)12 寸法C1(mm)0.6 寸法D(Φmm)26 寸法G(mm)M10×1.25 寸法G1(mm)12 寸法H(mm)4 寸法d1(Φmm)10 タイプCFES-B シールシールド形 外径(Φmm)26 幅(mm)12 形状円筒外輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする