偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプCFE-BR 注文コード38322602 品番CFE24BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は外径・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る

スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。
偏心量は0.4mmから1.5mmです。

寸法B(mm)30.6 寸法B1(mm)80.1 寸法B2(mm)49.5 寸法B3(mm)25.5 寸法C(mm)29 寸法C1(mm)0.8 寸法D(Φmm)62 寸法G(mm)M24×1.5 寸法G1(mm)24 寸法H(mm)12 寸法de(Φmm)33 タイプCFE-BR シールシールド形 形状球面外輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38322602 CFE24BR 10327292 CFE24BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする