偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)62 タイプCFE-BUUR 注文コード38322907 品番CFE24BUUR
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は外径・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る

スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。
偏心量は0.4mmから1.5mmです。

寸法B(mm)30.6 寸法B1(mm)80.1 寸法B2(mm)49.5 寸法B3(mm)25.5 寸法C(mm)29 寸法C1(mm)0.8 寸法D(Φmm)62 寸法G(mm)M24×1.5 寸法G1(mm)24 寸法H(mm)12 寸法de(Φmm)33 タイプCFE-BUUR シールシール形 外径(Φmm)62 幅(mm)29 形状球面外輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする