IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38323923
品番
CF-SFU-12-1B
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
寸法B(mm)
15.2
寸法B1(mm)
35
寸法B2(mm)
19.8
寸法C(mm)
14
寸法C1(mm)
0.6
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
6
寸法L1(mm)
5
寸法L2(mm)
10
寸法d1(Φmm)
12
タイプ
CF-SFU-B
シール
シール形
外径(Φmm)
32
幅(mm)
14
材質
炭素鋼製
形状
円筒外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方