IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38323941
品番
CF-SFU-18B
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
寸法B(mm)
21.6
寸法B1(mm)
46.5
寸法B2(mm)
24.9
寸法C(mm)
20
寸法C1(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
40
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
10
寸法d1(Φmm)
18
タイプ
CF-SFU-B
シール
シール形
外径(Φmm)
40
幅(mm)
20
材質
炭素鋼製
形状
円筒外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方