カムフォロアG CF-G

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38323993 品番 CF10G
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。
あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。

寸法B(mm)13.2 寸法B1(mm)36.2 寸法B2(mm)23 寸法C1(mm)0.6 寸法D(Φmm)22 寸法G(mm)M10×1.25 寸法G1(mm)12 寸法H(mm)4 寸法d1(Φmm)10 寸法f(mm)16 寸法r(mm)0.3 タイプCF-G シールシール無 外径(Φmm)22 幅(mm)12 形状六角穴付き 質量(g)47.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
昇降装置
静岡金属工業株式会社 様

安価で取り付けもし易く、使いやすいです。後は耐久性の確認のみです。

対象商品:
38323975
2023-03-12
用途:
使用機械のメンテナンス時
製造業

元々ついていたものと余り遜色ないもので、問題なく使用できました。

対象商品:
38324011
2017-03-06
用途:
機械の消耗品交換

経年劣化でキーキーいいだしたので新規交換。順調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする