カムフォロアG CF-G

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38324027 品番 CF12-1G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。
あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。

寸法B(mm)15.2 寸法B1(mm)40.2 寸法B2(mm)25 寸法C1(mm)0.6 寸法D(Φmm)32 寸法G(mm)M12×1.5 寸法G1(mm)13 寸法H(mm)6 寸法d1(Φmm)12 寸法f(mm)21 寸法r(mm)0.6 タイプCF-G シールシール無 外径(Φmm)32 幅(mm)14 形状六角穴付き 質量(g)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
昇降装置
静岡金属工業株式会社 様

安価で取り付けもし易く、使いやすいです。後は耐久性の確認のみです。

対象商品:
38323975
2023-03-12
用途:
使用機械のメンテナンス時
製造業

元々ついていたものと余り遜色ないもので、問題なく使用できました。

対象商品:
38324011
2017-03-06
用途:
機械の消耗品交換

経年劣化でキーキーいいだしたので新規交換。順調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする