カムフォロアG CF-G

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38324054 品番 CF20G
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。
あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。

寸法B(mm)25.6 寸法B1(mm)66.1 寸法B2(mm)40.5 寸法C1(mm)0.8 寸法D(Φmm)52 寸法G(mm)M20×1.5 寸法G1(mm)21 寸法H(mm)8 寸法d1(Φmm)20 寸法f(mm)34 寸法r(mm)1 タイプCF-G シールシール無 外径(Φmm)52 幅(mm)24 形状六角穴付き 質量(g)470

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
昇降装置
静岡金属工業株式会社 様

安価で取り付けもし易く、使いやすいです。後は耐久性の確認のみです。

対象商品:
38323975
2023-03-12
用途:
使用機械のメンテナンス時
製造業

元々ついていたものと余り遜色ないもので、問題なく使用できました。

対象商品:
38324011
2017-03-06
用途:
機械の消耗品交換

経年劣化でキーキーいいだしたので新規交換。順調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする