Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38324097 品番 CF10WBUUR/SG
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。
Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。
軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。

寸法B(mm)13.2 寸法B1(mm)36.2 寸法B2(mm)23 寸法B3(mm)- 寸法C(mm)12 寸法C1(mm)0.6 寸法D(Φmm)22 寸法G(mm)M10×1.25 寸法G1(mm)12 寸法H(mm)4 寸法d1(Φmm)10 タイプCF-WBUUR/SG シールシール形 外径(Φmm)22 幅(mm)12 材質炭素鋼製 形状球面外面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする