ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)6 タイプCFS 注文コード38324194 品番CFS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,650
この商品は外径・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。
電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。

寸法B(mm)5.5 寸法B1(mm)11.5 寸法B2(mm)6 寸法C(mm)4 寸法C1(mm)0.7 寸法D(Φmm)6 寸法G(mm)M3×0.5 寸法G1(mm)3 寸法H(mm)1.3 寸法d1(Φmm)3 タイプCFS シールシールド形 外径(Φmm)6 幅(mm)4 材質炭素鋼製

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38324194 CFS3 10328981 CFS3 ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン) ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン) 1個 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする