ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)8 タイプCFS 注文コード38324203 品番CFS4
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は外径・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。
電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。

寸法B(mm)7 寸法B1(mm)15 寸法B2(mm)8 寸法C(mm)5 寸法C1(mm)1.0 寸法D(Φmm)8 寸法G(mm)M4×0.7 寸法G1(mm)4 寸法H(mm)1.5 寸法d1(Φmm)4 タイプCFS シールシールド形 外径(Φmm)8 幅(mm)5 材質炭素鋼製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする